ポリエステル薄手ニットテープ/12ミリ

ポリエステル薄手ニットテープ/12ミリ S.I.C.(SHINDO) ポリエステル薄手ニットテープ/12ミリ S.I.C.(SHINDO) ポリエステル薄手ニットテープ/12ミリ S.I.C.(SHINDO) ポリエステル薄手ニットテープ/12ミリ S.I.C.(SHINDO)

6サイズ×84色 ポリエステル100%の先染めニットテープです。 薄手で柔らかくなめらかな肌触りが特徴。 衿伏せテープや、腰紐、パーカーのフード紐など、様々な用途にお使いいただけます。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)12 長さ(m)30 混率(%)ポリエステル100 内容量1巻(30m)
関連資料: 色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
お気に入りに追加
84件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38782477 SIC-105-12-1 シロ 1
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782486 SIC-105-12-2 オフ 2
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782495 SIC-105-12-3 ライトベージュ 3
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782504 SIC-105-12-4 ピンクベージュ 4
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782513 SIC-105-12-5 クリーム 5
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782529 SIC-105-12-6 ライトピンク 6
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782538 SIC-105-12-7 ライトブルー 7
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782547 SIC-105-12-8 モカベージュ 8
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782556 SIC-105-12-9 ベージュ 9
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782565 SIC-105-12-10 オリーブ 10
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782574 SIC-105-12-11 ペールグレー 11
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782583 SIC-105-12-12 ライラック 12
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782599 SIC-105-12-13 グレープ 13
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782608 SIC-105-12-14 ダークレッド 14
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782617 SIC-105-12-15 ビターオレンジ 15
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782626 SIC-105-12-16 ブルー 16
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782635 SIC-105-12-17 グレイブルー 17
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782644 SIC-105-12-18 ゴールド 18
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782653 SIC-105-12-19 ライトブラウン 19
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782669 SIC-105-12-20 ブルーパール 20
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782678 SIC-105-12-21 ミントグリーン 21
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782687 SIC-105-12-22 ウグイス 22
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782696 SIC-105-12-23 オリーブグレー 23
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782705 SIC-105-12-24 イエロー 24
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782714 SIC-105-12-25 サフラン 25
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782723 SIC-105-12-26 オレンジ 26
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782739 SIC-105-12-27 キャラメル 27
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782748 SIC-105-12-28 ブラウン 28
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782757 SIC-105-12-29 ダークブラウン 29
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782766 SIC-105-12-30 ライトミント 30
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782775 SIC-105-12-31 グリーン 31
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782784 SIC-105-12-32 ワイン 32
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782793 SIC-105-12-33 ローズピンク 33
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782809 SIC-105-12-34 レッド 34
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782818 SIC-105-12-35 スカーレット 35
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782827 SIC-105-12-36 ジプシーブルー 36
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782836 SIC-105-12-37 コバルトブルー 37
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782845 SIC-105-12-38 ネイビー 38
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782854 SIC-105-12-39 オールドネイビー 39
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782863 SIC-105-12-40 コールグレー 40
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782879 SIC-105-12-41 シルバーグレー 41
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782888 SIC-105-12-42 ペールグレー 42
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782897 SIC-105-12-43 チャコール 43
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782906 SIC-105-12-44 ブラック 44
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782915 SIC-105-12-45 チョコレート 45
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782924 SIC-105-12-46 ワガギイロ 46
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782933 SIC-105-12-47 ダークグリーン 47
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782949 SIC-105-12-48 ラベンダー 48
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782958 SIC-105-12-49 アイリス 49
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38782967 SIC-105-12-50 ディープパープル 50
3,700
3,698
4,068 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする