スポットクーラー(首振り機能付)
据付け工事不要で屋内どこでも使用が可能です。冷風ダクトが回転式(手動)でお好みの方向へ合わせてご使用できます。キャスター付きで移動が簡単です。ドレンホースで除湿水を直接排出することができます。
用途暑気対策に。工場・厨房・屋外作業に。
電源(V)100
首振あり
付属品ドレンホース×1個
電流(A)(強)9.4/10.3 (弱)8.45/9.65
消費電力(W)(強)810/1005 (弱)770/945
タンク容量(L)5
電源コード(m)2
騒音値(dB)(強)66/68 (弱)64/65
送風口数1口
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)510
冷房能力(kW)2.2/2.5
排熱ダクト有無あり
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |