神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
階数標示板 SKシリーズ
室名札・サイン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
材質
仕上
厚さ(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39094205
SK-610S-2
120×70×10
ステンレス軽硬樹脂
ヘアライン
10
F
¥
5,760
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39094214
SK-610S-3
185×105×10
ステンレス軽硬樹脂
ヘアライン
10
上下
¥
5,760
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39094223
SK-611S-2
120×60×3
ステンレス(SUS304)
鏡面
3
F
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39094239
SK-611S-3
180×103×3
ステンレス(SUS304)
鏡面
3
上下
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39094248
SK-612S-2
107×86×5.5
ステンレス(SUS304)0.、アクリル
ヘアライン
ステンレス:.0.5、アクリル:5.0
F
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39094257
SK-612S-3
136×82×5.5
ステンレス(SUS304)、アクリル
ヘアライン
ステンレス:.0.5、アクリル:5.0
上下
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください