プラスチックウェルダー SONAC-200

プラスチックウェルダー SONAC-200 本多電子

1秒間に約28、000回の超音波振動により、安全・簡単・瞬時に溶着できます。プラスチック製品の溶着、リベッティング、金属部品のインサートなどが行えます。ハンディータイプ。

種別ハンディタイプ 質量(kg)発振器 4、ハンドピース0.7(ホーン除く) 電源AC100V±10%:50/60Hz 定格出力(W)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発振器300×308×107 寸法(Φ×mm)ハンドピース:42×238(ホーン除く) 発振周波数(kHz)28 アズワン品番61-0173-66 出力コード長さ(m)1.5m 発振方式PLL自動追尾発振 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39114453 SONAC-200 Hタイプ
418,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39114453 SONAC-200 Hタイプ 80594564 SONAC-210 SONAC-210 プラスチックウェルダー SONAC-210シリーズ 本多電子 80594564 プラスチックウェルダー SONAC-210シリーズ 本多電子 1個 439,800 税込483,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする