エンペックス気象計
生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計
置型。文字盤に快適ゾーン・風邪・熱中症・食中毒・ダニ・春夏秋冬の情報を印刷したオールインタイプ
種別
生活管理温湿度計
寸法(mm)
120×112×40
質量(g)
110(ブリスター)
電源
不要
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-20~40
湿度測定範囲(%)
10~80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×40×120
設置方法
置き掛け兼用
アズワン品番
61-6865-80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39116788
TM-2880
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください