エンペックス気象計
ウッディEX温・湿度計 ギフトボックス TMシリーズ
置型、木肌が美しいデザイン
電源
不要
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
設置方法
卓上用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
温度測定範囲(℃)
湿度測定範囲(%)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39117016
TM-758
82×160×40
330
-30~50
0~100
160×40×82
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39117007
TM-757
82×83×40
200
-20~50
10~90
83×40×82
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください