シリンジフィルター メンブレン/PES

シリンジフィルター メンブレン/PES - MS(Membrane Solutions)

親水性。高流量、タンパクの低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用出来ます。クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。

仕様入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ材質メンブレン/PES(ポリエーテルスルフォン)サイズ(mm)30内容量1パック(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(μm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39146118PES0300220.2261-9638-89
11,900
11,880
13,068(税込)
6日以内出荷
39146127PES0300450.4561-9638-90
11,900
11,880
13,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする