新コスモス電機 新コスモス電機の 測定用品 新コスモス電機の 環境測定(自然環境/安全環境) 新コスモス電機の 酸素濃度計 ガス漏れ探知器 XPシリーズ ガス漏れ探知器 XPシリーズ 注文コード 小型・軽量。わかりやすいLCD表示。高感度 質量(g)約190 電源単3形アルカリ乾電池2本 検知原理熱線型半導体式 検知方式【表示】断続音及びアラームの点滅 濃度(ppm)【検知可能】10 内容量1個 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 XP-702III-A XP-702III-B 種別 選択解除 都市ガス都市ガス・LPG 検知ガス 選択解除 都市ガス(13A)都市ガス(13A)、LPG アズワン品番 選択解除 61-9169-3861-9169-39 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39147633 XP-702III-B 都市ガス 都市ガス(13A) 61-9169-38 ¥96,000 取扱い終了返品不可 39147649 XP-702III-A 都市ガス・LPG 都市ガス(13A)、LPG 61-9169-39 ¥106,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 酸素・硫化水素計 新コスモス電機 税込¥114,398 ¥103,998 酸素・一酸化炭素計 新コスモス電機 税込¥114,398 ¥103,998 CO2れんら君 HDMI出力 NKE 税込¥55,768 ¥50,698 [防水型] 酸素濃度計 新コスモス電機 税込¥51,698 ¥46,998 酸素・硫化水素計 新コスモス電機 税込¥114,398 ¥103,998 酸素・一酸化炭素計 新コスモス電機 税込¥125,398 ¥113,998 酸素計 新コスモス電機 税込¥51,698 ¥46,998 酸素検知器 はくでん 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ 酸素検知器 はくでん 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 個人装着型マルチガス検知器 O2・CO Bluetooth対応 GX-3RProB01E500D1シリーズ 理研計器 税込¥107,778~ ¥97,980~ ロギングデータ読み取り装置 ガステック 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 装着形一酸化炭素検知警報器 ガステック 税込¥57,948~ ¥52,680~ サークルサーモ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 赤外線サーモカメラ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ デジタル温湿度計 はくでん 税込¥516 ¥469 ペン型 振動計 はくでん 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ 振動計 はくでん 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 携帯型風速計アネモマスター カノマックス(KANOMAX) 税込¥73,678~ ¥66,980~ (1) 携帯型風速計アネモマスターライト カノマックス(KANOMAX) 税込¥81,378~ ¥73,980~ ローユマーク 日油技研工業 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)酸素濃度計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります 温度計・温湿度計 騒音計・地震計・振動計 放射線測定器 ガス分析 多機能環境測定機 酸素濃度計 照度計 ニオイセンサ 気象計器 アルコールチェッカー 環境測定その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品