ガス漏れ探知器 XPシリーズ

ガス漏れ探知器 XPシリーズ 新コスモス電機

小型・軽量。一台でさまざまな半導体材料ガスに対応

種別半導体ガス 電源単3形アルカリ乾電池2本 表示【検知】断続音及びアラームランプ点滅 検知原理熱線型半導体式 アズワン品番61-9169-41 電池使用時間(時間)常温・常湿において、単3アルカリ電池で約12 検知対象ガス半導体材料ガス(アルシン0.5ppm、ホスフィン0.3ppm、ジボラン0.2ppm、シラン0.5ppm、水素1ppm) 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39147658 XP-703DIII
145,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする