3Dプリンター Finder

3Dプリンター Finder Flash Forge

"家庭などでの利用を想定し、作動音を50デシベルに抑えた超静音モデル。
数台並べて教室やオフィスでも
気軽にご利用頂けます。
ヘッドの高温部には保護用カバーがついており、より安全に使用できます。"

仕様(流速)24CC/1時間、(ソフトウェア)FlashPrint(日本語) 付属品PLA 500g×1リール(色はランダム)、電源ケーブル、USBケーブル ※プリント開始に必要な物は全てパッケージに含まれています。 適合(フィラメント)ホッティーポリマー製 HPフィラメントシリーズ(スーパーフレキシブルタイプ、フレキシブル蓄光タイプ、高強度タイプ、UV反応タイプ、アロマタイプ)、PLA、TPU ピッチ(mm)(積層)0.05~0.4 電源(V)100-240(50/60Hz) 消費電力(W)65 対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、Mac OSX 本体質量(kg)11.0 型番FFF-101R 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プリント最大)140×140×140 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×420 保証期間1年 ヘッド個数1 プリント方式MEX,FFF(熱溶解積層法)、シングルヘッドプリンティング ノズル直径(mm)0.4 アズワン品番3-7630-01 フィラメントPLA、TPU(500gのみ収納可能) RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式USB、USBメモリカード、Wi-Fi 対応ファイル.stl、 .obj モデルFinder(ファインダー) 内容量1台
注意
※SDカード内に日本語取扱説明書(マニュアル)とユーザー様へ(取扱注意点)が入っております。SDカードは本体上部のビニール袋内にあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39149487 Finder3D
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする