2020年電気工事士技能試験 工具セット

2020年電気工事士技能試験 工具セット ホーザン
(3件のレビュー)

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット
VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。
コンパクトで使いやすい圧着工具P-737を入組。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付

セット内容プラスドライバー(+)No.2、マイナスドライバー(-)5.5、ペンチ:P-43-175、ウォーターポンププライヤー:P-244、圧着工具:P-737、VVFストリッパー:P-958、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック 質量(kg)1.3 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50 アズワン品番64-5104-72 内容量1セット(8点)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39201646 DK-28
16,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39201646 DK-28 62781749 DK-28 DK-28 電気工事士技能試験 工具セット ホーザン 62781749 電気工事士技能試験 工具セット ホーザン 1セット(8点) 17,980 税込19,778 圧着工具と電工ナイフが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39201646
2023-09-19
用途:
家族が、電気工事士資格試験受験のための練習に使用しました
農・林・水産業

お陰様で無事に電気工事士試験に合格することができました

対象商品:
39201646
2019-09-22
用途:
配線、結線作業
建設業・工事業

電気工事士試験受験の為に購入しこのセットで二種、一種合格しました。
以下感想を書きます。

ケーブルストリッパーが3芯対応で良い。
圧着ペンチがコンパクトでスペースを取らず良い。(試験時の机上はかなり狭くなる為)
また圧着サイズの大は使用しないので不要。
布尺は使いませんでした。(ケーブルストリッパーに長さが記されている)
電工試験受験で言えばこのセットが一番良いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
39201646
2020-04-05
用途:
第2種電気工事士実技試験で使用予定 練習も行います
製造業

p-958は想像以上の使いやすさ
あまりケーブル切断に触れられていませんが驚きの切れあじ
VVFケーブルはこれ一本で試験にのぞめます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする