3M(スリーエム)
熱反射マスキングフィルム 6808
トラスコ品番
101-1845
材質
アルミ蒸着フィルム
幅(mm)
300
色
シルバー
質量(g)
617
長さ(m)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220038
6808
¥
10,822
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください