ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
アネスト岩田
アネスト岩田の 塗装・養生・内装用品
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の エアーブラシ
エアーブラシ(レボリューションシリーズ)
エアーブラシ(レボリューションシリーズ)
注文コード
39221255
注文コード
39221255
ノズル口径(Φmm)
0.5
カップ容量(mL)
7
トラスコ品番
470-4002
材質
真鍮
質量(g)
100
適正使用圧力(MPa)
0.1~0.29
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
HP-CR
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
39221255
HP-CR
¥
11,000
¥
9,620
¥
9,620
¥
10,582
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
エアーブラシ
アネスト岩田
税込
¥
17,490
~
¥
15,900
~
(2)
エアーブラシコンプレッサーセット
AIRREX(アネスト岩田)
税込
¥
19,690
¥
17,900
(4)
エアーブラシキット
アネスト岩田
税込
¥
30,690
~
¥
27,900
~
(1)
エアブラシキット
AIRREX(アネスト岩田)
税込
¥
5,269
¥
4,790
(1)
バスケットへ
エアーブラシ(エクリプス)
アネスト岩田
税込
¥
11,990
¥
10,900
エアーブラシ
TRUSCO
税込
¥
13,672
~
¥
12,429
~
ホビーコンプレッサーセット
EARTH MAN
税込
¥
17,490
¥
15,900
(1)
バスケットへ
エアーブラシ
TRUSCO
税込
¥
20,272
¥
18,429
(2)
バスケットへ
ミニホビーコンプレッサーセット
EARTH MAN
税込
¥
10,989
¥
9,990
(1)
バスケットへ
エアーブラシ(エクリプス)
アネスト岩田
税込
¥
35,090
¥
31,900
低圧スプレーガン 重力式
アネスト岩田
税込
¥
16,390
¥
14,900
(8)
スプレーワークーHG シングルエアーブラシセット (180D)
タミヤ(TAMIYA)
税込
¥
8,789
¥
7,990
(1)
バスケットへ
スパーマックス エアーブラシ SX 0.5D
タミヤ(TAMIYA)
税込
¥
9,889
¥
8,990
バスケットへ
エアブラシ ビューティ4プラス
エアテックス
税込
¥
8,349
~
¥
7,590
~
(1)
エアーブラシ(カスタムマイクロン)
アネスト岩田
税込
¥
62,590
~
¥
56,900
~
エアーブラシ(ハイライン)
アネスト岩田
税込
¥
36,190
¥
32,900
エアーブラシスタンダードキット(トリガータイプ)
アネスト岩田
税込
¥
43,890
¥
39,900
バスケットへ
エアブラシ ガンピス
扶桑精機
税込
¥
17,490
~
¥
15,900
~
(2)
スプレーワーク ベーシックコンプレッサーセット (エアーブラシ付き)
タミヤ(TAMIYA)
税込
¥
10,989
¥
9,990
バスケットへ
スプレーワークーHG エアーブラシワイド (トリガータイプ)
タミヤ(TAMIYA)
税込
¥
17,490
¥
15,900
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
塗装・養生・内装用品
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
エアーブラシ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります
スプレーガン本体
塗料カップ・コンテナ
エアーブラシ
建築用吹付ガン器
塗装機
自動スプレーガン
スプレーガン関連商品
シェアする