ブラストン
制電ノンコート編手袋(10双入)
導電繊維を使用し、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
色
グレー
厚さ(mm)
0.2
入数(双)
10
表面抵抗値(Ω)
10
6
ゲージ数
13
内容量
1セット(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39243716
BSC-25-S
S
19
ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス
¥
6,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243725
BSC-25-M
M
21
ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス
¥
6,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243734
BSC-25-L
L
22.5
ナイロン75%、カーボン25%
¥
6,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39243743
BSC-25-LL
LL
23
ナイロン75%、カーボン25%
¥
6,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください