CONDOR(山崎産業)
プロテックグラススクイジープロテックグラススクイジー
幅(mm)
450
長さ(mm)
140
トラスコ品番
000-2259
材質
ハンドル・押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム
質量(g)
280
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39250016
C75-1-045X-MB
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロテックグラススクイジースペア交換方法
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった