タキロン
ウレタン樹脂系接着剤 タキボンド607
材質
ウレタン樹脂系
色
灰
主なワーク
パーツ
内容量
1缶
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
容量(kg)
危険物の類別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39251066
TB607 10KG
856-0693
10.3
10
非危険物
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
39251075
TB607 2KG
856-0695
2.1
2
第二類
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください