ステンレスキャスター戸車

ステンレスキャスター戸車 ヨコヅナ

車輪径(Φmm)50 トラスコ品番433-4566 材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303) 質量(g)330 タイプ山R型 車輪幅(mm)18 取付高H(mm)68 取付穴径P(mm)10/10 許容荷重(daN)98 取付座A(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)19 取付座B(mm)26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39252886 CBS-0508
9,770
7,698
8,468 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする