TRUSCO
静電気PPダスター
色
青
トラスコ品番
114-9497
材質
毛:ポリプロピレン
長さ(mm)
600
質量(kg)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39274236
TRT-C5300
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください