曜日別特売

耐切創手袋PUロングタイプ

耐切創手袋PUロングタイプ - TRUSCO

耐切創性の高い超高強度ポリエチレン糸「イザナス[[R下]]」を使用しています。
ポリウレタンコーティングですべり止め効果に優れます。
フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
ロングタイプのため手首をしっかりとガードします。

用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4機能耐切創材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン、綿滑り止め効果あり内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
耐切創性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39303487TMT-993-MM28718超高強度ポリエチレン、綿グレー1331
2,160
999
1,099(税込)
当日出荷
39303496TMT-993-LL31819超高強度ポリエチレン、綿グレー1331
2,560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする