E45D30-C32.JPN 面取カッター イスカル 39367388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

面取カッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39367388 品番E45D30-C32.JPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番162-9361 刃数3 d32 L115 H35 D145 適合チップSCMT120408-19 寸法K(mm)45°

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39367388 E45D30-C32.JPN 05470385 E45 D30-C32 JPN カッタ イスカル カッタ イスカル 1個 30,980 税込34,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする