エポックSUSウェーブエンドミル(多刃)刃長レギュラータイプ

エポックSUSウェーブエンドミル(多刃)刃長レギュラータイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質
超硬合金(WC)
表面処理
PNコーティング
内容量
1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
刃数
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39375849EPSW3040-PN4631056
10,180
取扱い終了
代替品有
39375876EPSW3050-PN56312.556
10,920
取扱い終了
代替品有
39375903EPSW4060-PN6641556
11,840
取扱い終了
代替品有
39375937EPSW4070-PN78417.563
13,770
取扱い終了
代替品有
39375964EPSW4080-PN8842063
13,770
取扱い終了
代替品有
39375989EPSW4090-PN910422.574
15,710
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39375849EPSW3040-PN40874461EPSW3040-PNEPSW3040-PN エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40874461エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました
39375876EPSW3050-PN40874477EPSW3050-PNEPSW3050-PN エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40874477エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
39375903EPSW4060-PN40874486EPSW4060-PNEPSW4060-PN エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40874486エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
39375937EPSW4070-PN40874495EPSW4070-PNEPSW4070-PN エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40874495エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
39375964EPSW4080-PN40874504EPSW4080-PNEPSW4080-PN エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40874504エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
39375989EPSW4090-PN40874513EPSW4090-PNEPSW4090-PN エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40874513エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする