EPSW3040-PN エポックSUSウェーブエンドミル(多刃)刃長レギュラータイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39375849

エポックSUSウェーブエンドミル(多刃)刃長レギュラータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
39375849
品番
EPSW3040-PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,180
刃径(mm)
4
シャンク径(mm)
6
刃数
3
刃長(mm)
10
全長(mm)
56
トラスコ品番
424-2891
材質
超硬合金(WC)
表面処理
PNコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39375849EPSW3040-PN40874461EPSW3040-PNEPSW3040-PN エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40874461エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1本
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする