曜日別特売

マルチキャリアM2Mルーター

マルチキャリアM2Mルーター - I ・O DATA(アイオーデータ)
(1件のレビュー)

インターネット接続にモバイル回線、フレッツ光などの固定回線の両方使える「ハイブリッド」なLTEルーターです。
回線の障害に備える回線冗長化や、スケジュール・死活監視による本体・通信モジュールのリブート/リセットによる自動リカバリー機能により、
安定的なネットワークを容易に構築し遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。
工業や農業にも最適な信頼設計で
故障の原因となりやすいファンを排除し、放熱性の高い金属筐体を採用。長期安定動作を実現します。

付属品
アンテナ(2本)、取付金具セット(2種)、取扱説明書、ACアダプター
仕様
【4G/3G】(キャリア)NTT ドコモ、KDDI、(WCDMA対応バンド)B1、B6、B8、(LTE対応バンド)B1、B3、B8、B18、 B19、B21、(伝送速度)上り最大50Mbps、下り最大100Mbps、(SIM カードサイズ)標準、【VPNサーバーの対地数】10、【NATセッション数】300、【冗長性】リンクバックアップ、リンクリカバリ、定期リブート、【機器情報の取得】温度、電波強度(いずれもWebUIで取得)、【設定手段】WebUI、【F/W更新手段】FTP、WebUI、【ポート解放の設定可能エントリー数】100
使用温度範囲(℃)
【本体】-20~60
規格
(有線)IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)
ポート数
(LAN/WAN)RJ-45×1
消費電力(W)
4.4(Typ)
電源
ACアダプターより供給
本体質量(g)
約350
対応OS
(日本語版のみ)Windows 10/Windows 8.1/Windows 7
接続方法
【WANインターネット】IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約112×105×25(本体のみ、突起部除く)
機能
【管理機能】ログ(WebUI、Syslog)、SNMPv1、SNMPv2、【ログ機能】容量:80KB(目安としては500行程度)
使用湿度範囲
35~80%(結露なきこと)
保証期間
1年間(センドバック保守)
環境対応
RoHS指令
取得規格
電波法 工事設計認証(内蔵モジュール)、電気通信事業法 設計認証(本体、内蔵モジュール)、電気用品安全法(ACアダプター)、VCCI ClassB
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本商品に添付の取付金具は商品本体との取付ネジを同梱しておりますが、壁や地面に固定するためのネジは同梱しておりませんので、お客様にてご用意ください。
※個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39389998UD-LT1/EX
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39389998
2026-08-13
用途: 太陽光発電所のAIカメラ向け通信手段として利用
運輸・通信業

JC-STARに対応しないそうなので残念
まれに物理的にフリーズすることがあるので24時間タイマーの再起動ケーブルをACアダプタと本体の間にかまして使うようにしている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする