LANポート搭載USB3.0HUB

LANポート搭載USB3.0HUB I ・O DATA(アイ・オー・データ)

高速Gigabit(1000BASE-T)有線LANアダプターを搭載したUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)ポートハブです。
LANポートがないスティックPC、UltrabookTMやSurfaceなどの薄型ノートPCに、USB接続でLANポートを増設できるので、
無線LANより高速で安定したネットワーク環境を構築することができます。
さらに、高速なUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)ポートを3つ増設できるため、
USBポートが少ないスティックPCにもお気に入りのマウスやキーボードはもちろん、
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応の高速USBメモリーやハードディスクの接続も可能です。
Windows 10、8.1は、初期設定などのインストール作業が一切不要なので、
本商品をUSBポートに挿すだけですぐにご利用いただけます。

USBケーブル(m)(USB)約0.8 付属品取扱説明書 質量(g)約75 使用温度範囲(℃)0~35 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7 コネクタ形状(有線LAN) RJ-45×1 対応機種Windowsパソコン 定格電源電圧DC 5V(USBバスパワー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41×91×16(突起部、ケーブル部除く) 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 取得規格VCCI Class B、電気通信事業法設計認証、RoHS指令準拠 転送速度(Mbps)IEEE802.3az(10BASE-Te):10、IEEE802.3u(100BASE-TX):100、IEEE802.3ab(1000BASE-T):1 消費電流USB 3.1 Gen 1(USB 3.0):約400mA、USB 2.0:約300mA(USBポートへの供給電流含まず) インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0 コネクタ形状-アップストリームType-A×1 コネクタ形状-ダウンストリームType-A×3 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※Windows 8、7の場合、ドライバーソフトのダウンロードが必要です。
※高速Gigaの十分な速度を実現するために、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)での接続をお勧めします。
※10BASE-Teは10BASE-Tとの通信が可能です。カテゴリー5以上のLANケーブルをご使用ください。
※1000BASE-Tに対応しておりますが、高速転送はUSBインターフェイスの通信速度に依存します。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39391425 US3-HB3ETG
4,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする