中かご付き キャリーバケット

中かご付き キャリーバケット サンコープラスチック

バケツとバスケットがひとつになった便利なバケット。
それぞれに持ち手があるので用途に合わせて別々に使える。
収納時はひとつにスッキリまとめられ場所を取りません。
体操服などの付け置き洗いや、洗車、掃除など多用途に使える。

容量(L)約17 バイオレット 材質ポリエチレン 形状角形 質量(g)約1109 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約397×305×255 商品タイプ本体 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39396395 026811
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする