ヤナセ(柳瀬)
低速サンダー76
消費電力(W)
580
アズワン品番
64-8784-24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39395729
YIG-100S76
AC100(50/60Hz)
7600
1.5
100
¥
39,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【YANASE】低速サンダー76(YIG-100S76)
参考になった