背負い式草刈り機
28.1ccの高出力にトリオレバー搭載で抜群の作業性。
後方排熱システムで背当付近の熱の上昇を抑えます。
引き力を低減する背引き軽1スタート搭載で、背負ったままらくらく始動できます。
農地から山林まで、幅広くお使いいただけます。
付属品チップソー10インチ(255×40P)
質量(kg)9
キャブレターダイヤフラム式
振動3軸合成値(m/s2)3.5
排気量(cc)28.1
燃料タンク容量(cc)1100
内容量1台
注意
※同振動値はISO22867:2004に基づいて測定された3軸合成値です。※個人宅への配送は出来ません。