DP - VGA変換:DisplayPort 1.2(HBR2)アダプタでVGAディスプレイ/プロジェクタに接続。2048x1280/1920x1200/1080p 60Hz対応 | ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルー | 22.5cm ケーブル | DisplayPort認証対応
互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD、Nvidia)、ノートパソコン、省スペース型PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクタを使用するソース機器に対応
外付けディスプレイの接続:VGAモニター/プロジェクターへの接続、外付けディスプレイの追加に便利なDP - VGAディスプレイアダプター。自宅とオフィス間の携帯に便利なコンパクト設計
ラッチ&ネジつきコネクター:ラッチ付きDPコネクタでホストとしっかり接続 | 緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロック| 63cmまでのVGAケーブルで検証済み
簡単導入:ソフトウエアやドライバーインストール不要。Windows、Ubuntu、macOS含むOS各種に対応 。DisplayPortオス - VGAメス