DisplayPort - VGA変換ケーブル 4.5m DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200

DisplayPort - VGA変換ケーブル 4.5m DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200 - StarTech.comDisplayPort - VGA変換ケーブル 4.5m DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200 - StarTech.comDisplayPort - VGA変換ケーブル 4.5m DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200 - StarTech.comDisplayPort - VGA変換ケーブル 4.5m DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200 - StarTech.comDisplayPort - VGA変換ケーブル 4.5m DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200 - StarTech.com

DisplayPort - VGAアクティブ変換
プラグ アンド プレイ式インストール
PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p

用途
既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン)に接続
VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用
DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用
セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル長さ(mm)4600ブラック高さ(mm)15質量(g)218出力【AV】VGAケーブル長(m)4.6湿度(%RH)40~85コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)製品幅(mm)40アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットAnalogix-9832オーディオ機能なしコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433784DP2VGAMM15B
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする