DisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 3 in 1 DP変換ケーブル 1920x1200

DisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 3 in 1 DP変換ケーブル 1920x1200 - StarTech.comDisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 3 in 1 DP変換ケーブル 1920x1200 - StarTech.comDisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 3 in 1 DP変換ケーブル 1920x1200 - StarTech.comDisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 3 in 1 DP変換ケーブル 1920x1200 - StarTech.comDisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 3 in 1 DP変換ケーブル 1920x1200 - StarTech.comDisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 3 in 1 DP変換ケーブル 1920x1200 - StarTech.com

DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタ
最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応
プラグ アンド プレイ式インストール
小型設計
持ち運びに便利な軽量設計

用途
常時携帯し、外出先での様々なディスプレイに対応
BYOD用途で私物のノートパソコンを職場のHDMI、DVI、VGAディスプレイに接続
DisplayPort搭載PCでDVI、VGA、HDMIディスプレイを外付けモニタとして使用
オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容DisplayPort-HDMI/VGA/DVI変換アダプタ、インストールガイド長さ(mm)266ブラック高さ(mm)20質量(g)65出力【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-D(シングルリンク)湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)45アダプター型式パッシブ、アクティブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)ケーブル長(cm)15コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※本ビデオアダプタは、1度に1つのビデオ出力のみ対応します。複数の出力ポートに接続された場合、その内の1つのみが出力されます。
※HDMIポートはパッシブポートです。
※DVI-D ポートはパッシブポートです。
※VGA ポートはアクティブポートです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433827DP2VGDVHD
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする