Mini DisplayPort接続トラベルアダプタ 2イン1 mini DP - VGA/HDMI変換アダプタ

Mini DisplayPort接続トラベルアダプタ 2イン1 mini DP - VGA/HDMI変換アダプタ - StarTech.comMini DisplayPort接続トラベルアダプタ 2イン1 mini DP - VGA/HDMI変換アダプタ - StarTech.comMini DisplayPort接続トラベルアダプタ 2イン1 mini DP - VGA/HDMI変換アダプタ - StarTech.comMini DisplayPort接続トラベルアダプタ 2イン1 mini DP - VGA/HDMI変換アダプタ - StarTech.comMini DisplayPort接続トラベルアダプタ 2イン1 mini DP - VGA/HDMI変換アダプタ - StarTech.com

2-in-1デザインにより、アダプタ1台を使用して、mDPコンピュータをHDMIまたはVGA対応ディスプレイに接続
小型軽量のアダプタで携帯性を最大限に高め、ノートパソコン用のバッグで簡単に持ち運びが可能
最大表示解像度1920x1200(1080p)対応
Intel Thunderbolt対応
プラグ アンド プレイ式インストール
外付け電源不要

用途
本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能
BYODノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMIまたはVGAディスプレイに接続する
VGAまたはHDMI対応ディスプレイをMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用する
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ、取扱説明書長さ(mm)190ブラック高さ(mm)13質量(g)22出力【AV】HDMI 1.4、VGA湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)58アダプター型式パッシブ、アクティブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)ケーブル長(cm)15コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※HDMIポートはパッシブポートです。
※VGAポートはアクティブポートです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39434098MDP2HDVGA
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする