Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ オーディオ対応 mini DP(オス) - VGA(メス)

Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ オーディオ対応 mini DP(オス) - VGA(メス) StarTech.com Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ オーディオ対応 mini DP(オス) - VGA(メス) StarTech.com Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ オーディオ対応 mini DP(オス) - VGA(メス) StarTech.com

VGAポートやオーディオポートをまとめて、必要な時に両方にアクセス
アダプタから直接オーディオに接続すれば、損傷を受けたりブロックされたオーディオポートの代用として使用可能
最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質
場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計

用途
ビデオプレゼンテーション時に、VGAモニタやプロジェクタをMini DisplayPort搭載デバイスに接続してオーディオも再生できます
VGAディスプレイをお使いのmDP搭載ノートパソコンに接続すると、セカンダリモニタとして使用できます
このアダプタを外出の際に携帯すれば、外出先で遭遇するすべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続することが可能です
Mini DisplayPort対応ノートパソコンやタブレットを会議室に持ち込み、いつでもプレゼンテーションを始められます
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状VGA(15pin、高密度D-Sub)、3.5mmミニジャック(3ポジション)、Micro USB Type-B[5ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容0.25m Micro USBケーブル、Mini DisplayPort-VGAアダプタ 長さ(mm)305 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)44.4 出力【AV】VGA 電源USB電源 湿度(%RH)40~50 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス、3.5mmステレオミニ(3極)メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~55 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm)44 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能2チャンネルステレオ(3.5mm) ケーブル長(cm)18.4 変換タイプメス - オス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39434134 MDP2VGAA
オープン
3,798
4,178 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする