USB-C - HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応

USB-C - HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 - StarTech.comUSB-C - HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 - StarTech.comUSB-C - HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 - StarTech.comUSB-C - HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 - StarTech.com

リソース消費が大きなアプリケーションを4K(60 Hz)ディスプレイで実行
携帯性に優れた小型軽量設計
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
7.1ch サラウンドサポート

用途
アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続
BYOD(私物デバイス持ち込み)オフィス環境でMacBookやChromebookをHDMIディスプレイに接続
USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI[19ピン]仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 2.0長さ(mm)150ブラック、【アクセントカラー】ブラック高さ(mm)11質量(g)23ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)25~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz製品幅(mm)25動作温度(℃)0~40チップセットParade-PS176、STMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)9.3コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※このビデオアダプタは、RedMere 技術を使用するケーブルとは互換性がありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39434579CDP2HD4K60
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする