最大60Hzで4Kの解像度を必要とするリソース要件の高いアプリケーションで驚きの画質を実現
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
携帯性に優れた小型軽量設計
7.1オーディオ対応
用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続
BYOD(私物デバイス持ち込み)環境でMacBookやHP ENVYを職場のHDMIディスプレイに接続
USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI[19ピン]仕様【ワイド画面サポート】あり、【システムおよびケーブル要件】本アダプタを使用するには、USB-CポートがDisplayPort(DPオルタネートモード)に対応している必要があります。セット内容USB-C-HDMI変換アダプタType-Cコネクタ長さ(mm)150色ホワイト高さ(mm)11質量(g)21ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)25~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz製品幅(mm)25動作温度(℃)0~40チップセットParade-PS176、STMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)9.3コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160@60Hz変換タイプメス - オス内容量1個