曜日別特売

USB Type-C - HDMI変換アダプタ ブラック 4K/60Hz 60W USB Power Delivery

USB Type-C - HDMI変換アダプタ ブラック 4K/60Hz 60W USB Power Delivery - StarTech.comUSB Type-C - HDMI変換アダプタ ブラック 4K/60Hz 60W USB Power Delivery - StarTech.comUSB Type-C - HDMI変換アダプタ ブラック 4K/60Hz 60W USB Power Delivery - StarTech.comUSB Type-C - HDMI変換アダプタ ブラック 4K/60Hz 60W USB Power Delivery - StarTech.comUSB Type-C - HDMI変換アダプタ ブラック 4K/60Hz 60W USB Power Delivery - StarTech.com

USB-Cポート1口でノートパソコンを充電しながらHDMIディスプレイに接続できるUSB Power Delivery機能
最大4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現
Ultrabookなどノートパソコンのケーブルと同じブラックのUSB-Cディスプレイアダプタ

用途
外出先でHDMIディスプレイに接続
職場や学校、家庭でノートパソコンを充電しながらHDMIディスプレイに接続
USB-Cノートパソコンを使用し、大型HDMIディスプレイでプレゼンテーションを実行
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 2.0材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)50ブラック高さ(mm)13質量(g)24ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)0~90コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)33動作温度(℃)0~40チップセットParade-PS176、VIA/VLI-VL100オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)10コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]、USB Type-C[24ピン]伝送速度(Gbps)5(USB3.0)対応解像度3840×2160@60Hz、2560×1600、2048×1280、1920×1200、1920×1080、1280×720、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、LowerresolutionsandrefreshratesmayalsobesupportedUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39434624CDP2HDUCP
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする