曜日別特売

USB 3.0 - HDMIディスプレイ変換アダプタ HD 1080p Mac対応 DisplayLink認定

USB 3.0 - HDMIディスプレイ変換アダプタ HD 1080p Mac対応 DisplayLink認定 - StarTech.comUSB 3.0 - HDMIディスプレイ変換アダプタ HD 1080p Mac対応 DisplayLink認定 - StarTech.comUSB 3.0 - HDMIディスプレイ変換アダプタ HD 1080p Mac対応 DisplayLink認定 - StarTech.comUSB 3.0 - HDMIディスプレイ変換アダプタ HD 1080p Mac対応 DisplayLink認定 - StarTech.comUSB 3.0 - HDMIディスプレイ変換アダプタ HD 1080p Mac対応 DisplayLink認定 - StarTech.comUSB 3.0 - HDMIディスプレイ変換アダプタ HD 1080p Mac対応 DisplayLink認定 - StarTech.comUSB 3.0 - HDMIディスプレイ変換アダプタ HD 1080p Mac対応 DisplayLink認定 - StarTech.comUSB 3.0 - HDMIディスプレイ変換アダプタ HD 1080p Mac対応 DisplayLink認定 - StarTech.com

USB 3.0ホストコンピュータとの接続により、優れた性能に必要な最大帯域幅を提供
別のディスプレイにデスクトップをミラーリングまたは拡張して生産性を向上
DisplayLink プラグアンドディスプレイ認定 - ドライバの自動インストールとアップデート
MacとPCに対応
USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要
5.1チャネル オーディオに対応
最大表示解像度1920x1200(1080p)対応
USB 2.0との下位互換性

用途
HDMI外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要
1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露
参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適
メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示
持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続
ノートパソコンやUltrabook、MacBook、小型フォームファクタのデスクトップ(POSワークステーション)など、拡張の余地がないコンピュータシステムにさらにビデオ出力を追加
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB3.0-HDMIアダプタ、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)90ブラック高さ(mm)20質量(g)62電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)20~80コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-5~40メモリー512MBDDRII最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)55動作温度(℃)0~35チップセット【ID】DisplayLink-DL-3500オーディオ機能5.1チャンネルサラウンドステレオ(48kHz)ケーブル長(cm)90伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]MTBF(時間)87880変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※ディスプレイ拡張機能は、現在macOS 10.11 - 10.13.3のDisplayLinkベース製品でのみサポートされています。これは、今後のバージョンで変わる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39435044USB32HDPRO
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする