山芋掘り 両刃 パイプ柄T型
山芋の掘り起しに最適の道具です。
山芋を掘り取るための用途に特化して造られたメーカー特製の道具です。
土中深くに生育する山芋を掘り取るために工夫を凝らした逸品です。
刃先が土に刺さり易い両刃です。
取扱い易いT型の取っ手付きです。
用途山芋掘り。
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)925
刃長(mm)200
材質(柄部)スチールパイプ
材質(刃)全鋼
内容量1本
山芋の掘り起しに最適の道具です。
山芋を掘り取るための用途に特化して造られたメーカー特製の道具です。
土中深くに生育する山芋を掘り取るために工夫を凝らした逸品です。
刃先が土に刺さり易い両刃です。
取扱い易いT型の取っ手付きです。