空調服 リチウムイオンバッテリー02 リチウムイオンバッテリー02 商品レビューを投稿する 質量(g) 239 出力電圧(V) 7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間) 約6 バッテリー容量(mAh) 4300 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 89×81×24 防水仕様 JISIPX5(完全防水) 内容量 1個 注意 ※防水性能は水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 ※6、7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は低下してしまいます。 ※高温多湿の場合などどうしても6V以上の風量が必要な場合のみお使いください。この商品は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。 「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類) 「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 LIBT2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 お届け日 数量 39454617 LIBT2 オープン ¥5,190 1 ¥5,190 ¥5,709 (税込) - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服空調ウェア・服アクセサリ 空調ウェア・服 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. リチウムイオン大容量バッテリー BTUL1 空調服 税込¥8,569 ¥7,790 (6) 2. リチウムイオン大容量バッテリーセット LIULTRA1 (2019) 空調服 税込¥10,989 ¥9,990 (7) 3. NA-201B NSP空調服立ち襟綿【大容量バッテリー白ファンセット】 空調服 税込¥26,290 ¥23,900 (2) 4. 付属品 NZ-BTPBB 空調服 大容量バッテリー黒ファンセット NSP 税込¥17,490 ¥15,900 (0) 5. 空調風神服 リチウムイオンバッテリーセット(2020) サンエス 税込¥11,880 ¥10,800 (1) 6. 清涼ファン風雅ボディ2 フルセット TJMデザイン(タジマツール) 税込¥15,290 ¥13,900 (3) 7. リチウムイオンバッテリー(5200mAH)のみ ブレイン 税込¥7,029 ¥6,390 (0) 8. リチウムイオンバッテリー02セット 空調服 税込¥7,249 ¥6,590 (1) 9. 綿100%薄手長袖作業着タイプ(服のみ) KU90550 空調服 税込¥4,829 ¥4,390 (13) 10. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY 税込¥9,889〜 ¥8,990〜 (37) 11. リチウムイオン小型バッテリー 空調服 税込¥5,379 ¥4,890 (2) 12. リチウムイオン小型バッテリーセット 空調服 税込¥6,710 ¥6,100 (1) 13. リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ) 税込¥14,190〜 ¥12,900〜 (23) 14. aircraft リチウムイオンバッテリー (2020) バートル 税込¥12,650 ¥11,500 (3) 15. 強力ファンユニットフルセット ブレイン 税込¥14,190 ¥12,900 (0) 16. 個人用冷却器 クーレット 重松製作所 税込¥50,490 ¥45,900 (0) 17. NA-101A NSP空調服立ち襟チタン【バッテリー白ファンセット】 空調服 税込¥24,090 ¥21,900 (1) 18. 空調服スターターキット 空調服 税込¥13,970 ¥12,700 (3) 19. 綿・ポリ混紡ワーク空調服TM(ウェアのみ) KU90470 空調服 税込¥5,720 ¥5,200 (5) 20. 清涼ファン風雅ヘッド2フルセット TJMデザイン(タジマツール) 税込¥15,290 ¥13,900 (1) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。