コダック コダックの 家電 コダックの カメラ・ビデオカメラ コダックの デジタルカメラ リチウムイオン式デジタルカメラ リチウムイオン式デジタルカメラ 注文コード コンパクトで使いやすいデジタルカメラ。 有効画素数約1600万画素 質量(g)約106 付属品リチャージャブルバッテリー、ACアダプター、USBケーブル、ストラップ、CD-ROM 外形寸法(mm)91.5×22.6×56.5 電源リチウムイオンバッテリー ズーム(光学/デジタル)5倍/6倍 メモリーSD/SDHCカード 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FZ53BK FZ53RD 色 選択解除 ブラックレッド 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39457347 FZ53BK ブラック オープン 取扱い終了 39457356 FZ53RD レッド オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください カメラ・ビデオカメラ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity キッズカメラ SAC 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ F64 SHS カーボンブラック エツミ 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ F64 SCTWPRO カーボンブラック エツミ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ホルダー 首掛け サンワダイレクト 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 防水防塵デジタルカメラ(バッテリー+1セット) コダック 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ ターンテーブル 撮影用 サンワダイレクト 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ Tello ブーストコンボ DJI 税込¥18,678~ ¥16,980~ 光学5倍1600万画素デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ F64 RKS カーボンブラック エツミ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 500万画素/18倍デジタルズーム搭載 コンパクトデジタルカメラ フィールドスリー 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ デジタルカメラ Escura(エスクーラ) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ホルダー 首掛け サンワダイレクト 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ デジタル一眼カメラ α7 III ボディ SONY 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ デジタルビデオカメラ エスコ 税込¥33,216~ ¥30,196~ ミラーレス一眼 EOS R50 V Canon 税込¥131,780~ ¥119,800~ ドローン Holy Stone 税込¥4,618~ ¥4,198~ CALSモード対応マニュアルフォーカス デジタルカメラ エーインサイト 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ コンパクトデジカメ SAC 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ キッズカメラオプション SAC 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ家電カメラ・ビデオカメラデジタルカメラコンパクトデジタルカメラ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります デジタル一眼レフカメラ ミラーレス一眼レフカメラ コンパクトデジタルカメラ トイデジタルカメラ シェアする マイページ 最近見た商品