産業用送風機 高風速形 GRL-3521-E3 キャスター付タイプ
吹き出し風速約30m/sの高風速形モデル!
キャスター付タイプ
用途
高熱製品の冷却促進に効果的です。
ヒューム対策、暑さ対策などにもご使用いただけます。
風量(m3/min)220/250
ファン径(cm)35
質量(kg)40
出力(kW)1.5
電源(V)三相200
騒音値(dB)79/84
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスF
極数(P)2
内容量1台
ヒューム対策、暑さ対策などにもご使用いただけます。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
電源コードのみとなります、差し込みプラグは付属されておりません。差し込みプラグはご使用の現場にあわせてご用意ください。
換気/設備用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39457286 | GRL-3521-E3 | 85388924 | BJ-3521-E3 |
![]() |
産業用送風機 BJ-3521-E3 高風速モデル | 鎌倉製作所 | 1台 | ¥289,000 税込¥317,900 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16