産業用送風機 コンパクト形 GR-4041 100Vタイプ
コンパクトな中型モデル!
用途さまざまなお悩みに対応できます。
風量(m3/min)140/170
ファン径(cm)40
質量(kg)35
出力(kW)0.25
電源(V)単相100
騒音値(dB)65/69
電源コード種類(mm2×芯数×m)0.75×3×10
耐熱クラスE
極数(P)4
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
換気/設備用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39457304 | GR-4041 | 85388906 | BJ-4041 |
![]() |
産業用送風機 BJ-4041 コンパクトモデル | 鎌倉製作所 | 1台 | ¥259,000 税込¥284,900 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16