インバータオプション(FR-A700/F700用) 電源回生コンバータ

インバータオプション(FR-A700/F700用) 電源回生コンバータ 三菱電機

交流電圧許容変動(V)3相323~506 50/60Hz 定格入力交流電圧(V)3相380~460 50/60Hz 装置クラス400Vクラス 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(mm)
定格電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39606158 MT-RC-H75K 65 740 360 102 480
3,694,000
1,898,000
2,087,800 (税込)
91日以内出荷

返品不可
39606167 MT-RC-H160K 98 1010 380 218 498
5,704,000
2,898,000
3,187,800 (税込)
91日以内出荷

返品不可
39606176 MT-RC-H220K 155 1010 380 300 680
7,540,000
 
 
取扱い終了

返品不可
39606185 MT-RC-H280K 235 1330 440 382 790
10,778,000
5,498,000
6,047,800 (税込)
91日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする