墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) 伸縮ランヤード2丁掛セット

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) 伸縮ランヤード2丁掛セット 谷沢製作所
(3件のレビュー)

フルハーネス(UXV-01A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。
肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。
伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。

使用範囲(kg)100 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 ブラック 質量(g)2210(本体1130、ランヤード1080) 種類伸縮式 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39574825 UXV-01A+5701-2TRG
33,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39574825 UXV-01A+5701-2TRG 65157305 UXV-02A+5701-2TRG UXV-02A+5701-2TRG 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 伸縮ランヤード2丁掛セット 谷沢製作所 65157305 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 伸縮ランヤード2丁掛セット 谷沢製作所 1組 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39574825
2021-01-22
用途:
高所作業時に使用
有限会社オザキ 様 (建設業・工事業)

他のフルハーネスに比べて軽量で着用しやすく購入して良かったです。

対象商品:
39574825
2020-03-19
用途:
高所作業時
建設業・工事業

想像していたよりも軽量で、出張者用5stに常備することとしました。
持運び用の袋があるともっとよかったです。

対象商品:
39574825
2020-02-26
用途:
監視カメラ点検時
技研電子株式会社 様 (運輸・通信業)

強度も良く装着しやすいので、みんなで共有して使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする