身体冷却システム COOLEX用オプション 延長ホース

身体冷却システム COOLEX用オプション 延長ホース 鎌倉製作所

標準ホースに接続する4mの延長ホースです。最大8m(半径)まで作業範囲を拡げることが可能です。COOLEX-1用専用オプションです。

用途より広範囲の作業現場に。 トラスコ品番146-6195 適合機種COOLEX-1タイプ 質量(kg)2 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39835198 CW-HE01B
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする