墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) 谷沢製作所

肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。
従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。
お尻部分にある骨盤ベルトが墜落阻止時に身体をズレにくくします。

使用範囲(kg)100 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 ブラック 質量(g)1130 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39610726 UXV-01A
14,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39610726 UXV-01A 65157323 UXV-02A UXV-02A 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 谷沢製作所 65157323 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯) フリーサイズ 谷沢製作所 1本 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする