ハクゾウサージカルマスクLF

ハクゾウサージカルマスクLF ハクゾウメディカル
(5件のレビュー)

バリア性能に優れたフィルターを使用したディスポーザブルマスクです。
ノーズフィッターとマスク両サイドの加工で、顔のラインにジャストフィットします。
平ゴム部分はラテックスフリーです。 【製品データ】 ・細菌濾過効率(BFE)99% ・微粒子濾過効率(PFE)99% 【素材】 本体・フィルタ部:ポリプロピレン 耳ひも部:ポリアミド、ポリウレタン ノーズフィッター部:ポリプロピレン

形状プリーツ型 ひもタイプ耳かけ 材質耳ひも部:ポリアミド、ポリウレタン、ノーズフィッター部:ポリプロピレン 入数(枚)50 材質(フィルター)ポリプロピレン サイズ(mm)165×90 内容量1箱(50枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39615513 3087530 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
39615529 3087531 ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
39615538 3087532 ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39615513 3087530 77181169 3087530 3087530 ハクゾウサージカルマスクLF ハクゾウメディカル 77181169 ハクゾウサージカルマスクLF ハクゾウメディカル 1箱(50枚) 739 税込813 JIS規格品になりました。
39615529 3087531 77181178 3087531 3087531 ハクゾウサージカルマスクLF ハクゾウメディカル 77181178 ハクゾウサージカルマスクLF ハクゾウメディカル 1箱(50枚) 739 税込813 JIS規格品になりました。
39615538 3087532 77181187 3087532 3087532 ハクゾウサージカルマスクLF ハクゾウメディカル 77181187 ハクゾウサージカルマスクLF ハクゾウメディカル 1箱(50枚) 739 税込813 JIS規格品になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39615513
2021-09-03
用途:
会社で日常的に使用

柔らかく肌触りのいいマスクです。サイズは一般的なレギュラーサイズよりも横幅が少し
小さいです。気になったのは箱に直接マスクが入っていることです。衛生的にどうなんでしょう。マスクがいいだけに残念です。改善を希望します。

1人が参考にしています
対象商品:
39615529
2021-06-07
用途:
事務所勤務で、毎日使用してます。
建設業・工事業

ピンクのマスクを捜してて、やっと購入できるようになりとても助かってます。色がちょうどいいピンクでとても気に入ってます。

対象商品:
39615538
2021-06-17
用途:
日常使い
自動車・二輪車・自転車関連業

ピンクを使用中です。大きさが調度よく、普通のマスクのレギュラーサイズでは大き過ぎ、小さめサイズでは小さ過ぎる方にはオススメです。
厚さも調度良い感じです。ただ、下の方のプリーツが伸び易いのが難点でしょうか。

4人が参考にしています
対象商品:
39615529
2021-09-04
用途:
普段の生活
大阪学芸中等教育学校 様 (教育・研究機関)

親子で色分けをして使用しています。またブルーやピンクのマスクの販売を希望します。

対象商品:
39615529
2021-04-18
用途:
移動中
タカハシ環境ソリューション開発株式会社 様 (サービス業)

もう少し密着する工夫が有ると良い。
ゴムの強度や追加フレームで対応出来ると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする