曜日別特売

L35(中圧3.5Mpa)ホース

L35(中圧3.5Mpa)ホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)L35(中圧3.5Mpa)ホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)L35(中圧3.5Mpa)ホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)L35(中圧3.5Mpa)ホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)L35(中圧3.5Mpa)ホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)L35(中圧3.5Mpa)ホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)L35(中圧3.5Mpa)ホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)
(1件のレビュー)

軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。

用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送最高使用圧力(MPa)3.5材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~+100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14内容量1本
注意
※タケノコ等挿入し難い場合は先端部をお湯に浸してからお試し下さい。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39616719L35-6-3m312.76.3
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616728L35-6-5m512.76.3
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616737L35-6-10m1012.76.3
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616746L35-6-20m2012.76.3
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616755L35-6-30m3012.76.3
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616764L35-6-50m5012.76.3
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616773L35-6-100m10012.76.3
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616789L35-9-3m315.99.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39616798L35-9-5m515.99.5
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616807L35-9-10m1015.99.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616816L35-9-20m2015.99.5
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616825L35-9-30m3015.99.5
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616834L35-9-50m5015.99.5
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616843L35-9-100m10015.99.5
オープン
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39616859L35-12-3m319.812.7
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616868L35-12-5m519.812.7
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616877L35-12-10m1019.812.7
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616886L35-12-20m2019.812.7
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616895L35-12-30m3019.812.7
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616904L35-12-50m5019.812.7
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616913L35-12-100m10019.812.7
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39616929L35-19-3m32719
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616938L35-19-5m52719
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616947L35-19-10m102719
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616956L35-19-20m202719
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616965L35-19-30m302719
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616974L35-19-40m402719
オープン
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39616983L35-25-3m334.925.4
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39616999L35-25-5m534.925.4
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39617008L35-25-10m1034.925.4
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39617017L35-25-20m2034.925.4
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39617026L35-25-30m3034.925.4
オープン
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39617035L35-25-40m4034.925.4
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39616789
2025-11-18
用途: ATFホース
製造業

jb23のatfホース交換に使用しました。純正ホースと外径内径ともに同サイズの様で、ホースバンドもそのまま使用できました。現状オイル漏れなど不具合は無い様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする