ムシクリン防虫除草シャワー
対象害虫へ直接シャワーで速攻殺虫。
除草成分が害虫の住処となる雑草をしっかり枯らし、生息に適さない環境にします。
駆除から予防へ、さらに清掃へと段階を進めることで、より衛生的な環境を創出します。
1本で、トータル防除を缶けるさせる、オールインワン製品です。
防虫効果:最大2ヶ月(環境により異なる)
適用害虫:アリ、ダンゴムシ、ムカデ、ヤスデ、クモ
有効成分:シフェノトリン、グリホサート
- 適合雑草
- 一年生雑草及び多年生雑草
- 農耕地/非農耕地
- 非農耕地用
- 内容量
- 1本(2L)
注意
※非農耕地用※本剤は有用植物も枯らします。
※本剤は芝生、菜園、花壇、樹木周りには使用できません。
除草剤 の新着商品
カテゴリ
















![カウンシルエナジーフロアブル PLANO[安全保護具] カウンシルエナジーフロアブル PLANO[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81738040-260624-02.jpg)










