三井化学
ウルティモZ1キロ粒剤
クログワイ、オモダカ、シズイ等の多年生難防除雑草への効果に優れます。ALS阻害剤抵抗性雑草(オモダカ、コナギ、ホタルイ等)にも高い効果を発揮します。畦畔から侵入するイボクサ等にも優れた効果を示します。
用途
水稲用一発処理除草剤
成分
サイラ/ピラゾレート/プロピリスルフロン
有効成分
サイラ(シクロピリモレート)3.0%、ピラゾレート(化管法第1種)6.0%、プロピリスルフロン・・・0.90%
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
第24279
関連資料:
(1.09MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81738049
-
1包(4kg)
4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81738338
-
1包(1kg)
1
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81738697
-
1包(16kg)
16(4kg×4)
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください