バサグランエアー1キロ粒剤
難防除雑草のクログワイ、オモダカ、等や近年問題になっているスルホニルウレア抵抗性のホタルイ、アメリカアゼナ等にもすぐれた効果があります。一年生広葉、カヤツリグサ科雑草および多年生雑草に安定した効果があります。難防除雑草のクログワイ、オモダカ、等や近年問題になっているスルホニルウレア抵抗性のホタルイ、アメリカアゼナ等にもすぐれた効果があります。薬剤処理適期幅が広く生育期処理での効果が高いので、雑草の発生をみてから処理できます。
- 用途
- 水稲用除草剤。
- 成分
- ベンタゾンナトリウム塩(ベンタゾン)
- 容量(mL)
- 500
- 有効成分
- ベンタゾンナトリウム塩(ベンタゾン)
- 毒性
- 普通物
- 性状
- 類白色細粒
- 農林水産省登録第(号)
- 第24395
- 内容量
- 1個(500mL)
関連資料:(2.34MB)
注意
※本剤は水の移動に伴う移行性が大きく、一般に水深の浅いほど効果が安定します。使用に当たっては落水状態(足跡に水が残っている状態)にして水の出入りをとめ、まきむらのないように均一に散布してください。水を落とすことができないところでは漏水のない水田に限り、できるだけ浅水状態(雑草が水面上に出る状態)にしてまきむらのないように均一に散布してください。散布後少なくとも 3 日間(浅水処理は 5 日間)はそのままの状態を保ち、入水はしないでください。また、散布後7日間は降雨の有無にかかわらず落水、かけ流しはしないでください。処理後 2日以内に降雨があると効果が不十分になるおそれがあるので、晴天の持続する時を選んで使用してください。深水にすると効果が劣るので注意してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ





















